TAGB 1208Y IC808 Jednostranné slinuté břitové destičky pro operace upichování, drážkování a zapichování.

Č. pol.: 6404180
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404180
EAN/GTIN 7291075275933
Číslo výrobcu 6404180
Číslo L L23930 102

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 12 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 12 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka