GIP 3.00E-0.40 IC808 Oboustranné přesné řezné destičky pro drážkování a soustružení zápustek

Č. pol.: 6404107
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6404107
    EAN/GTIN 7291075026993
    Číslo výrobcu 6404107
    Číslo L L23940 94

    Popis

    Popis:

    Soustružení/Soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka