Nástavec, přepínací hlavice momentového klíče

Č. pol.: 6404-1
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
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 38,5 mm
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404-1
EAN/GTIN 4000896027552
Číslo výrobcu 6404-1
Číslo L L60140 337

Popis

Popis:

  • 6401-1 20 zubů ∙ úhel ovládání 18° – maximálně 40 Nm
    6402-1 30 zubů ∙ úhel ovládání 12° – maximálně 120 Nm
    6403-1 32 zubů ∙ úhel ovládání 11,25° – maximálně 120 Nm
    6404-1 32 zubů ∙ úhel ovládání 11,25° – maximálně 300 Nm
  • Kováno v zápustce
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 83.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.3 kg
  • Počet zubů: 32 (Úhel ovládání 11.25°)
  • Odpich justážního nářadí l2: 38.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 19.6 mm
  • Šířka hlavy b: 40 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka