Nástavec, přepínací hlavice momentového klíče

Č. pol.: 6404
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
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 27 mm
Vkladacia stopka 14×18 mm
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404
EAN/GTIN 4000896027545
Číslo výrobcu 6404
Číslo L L60140 395

Popis

Popis:

  • Jemné ozubení, 72 zubů ∙ úhel ovládání 5°
  • Kováno v zápustce
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 70.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.27 kg
  • Počet zubů: 72 (Úhel ovládání 5°)
  • Odpich justážního nářadí l2: 27 mm
  • Tloušťka hlavy a: 15.7 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 24.1 mm
  • Šířka hlavy b: 37 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka