Ruční plošinový vozík

Č. pol.: 6403VZ
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 6403VZ
    EAN/GTIN 4017976214016
    Číslo výrobcu 6403VZ

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Modulární systém: Svařeno z profilové oceli, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, 4 rohová pouzdra. Otočné řízení s kulovým věncem, nůžková oje s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Ložná plocha pokrytá protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Automatická parkovací brzda působící na přední kola, odpovídá normě EN 1757-3.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 700
    Délka využitelné plochy (mm): 1200
    Šířka pracovní plochy (mm): 800
    Výška plošiny (mm): 420
    Celková délka (mm): 1545
    Celková šířka (mm): 800
    Celková výška (mm): 1125
    Pneumatiky: Plná guma
    Velikost kola (mm): 250 x 60

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka