PICCO R 010.1005-10 IC1008 Mini břitové destičky z tvrdokovu s plným poloměrem pro axiální drážkování

Č. pol.: 6403929
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403929
EAN/GTIN 7291075223712
Číslo výrobcu 6403929
Číslo L L24030 155

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, celková délka (OAL) 26 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Šírka predního konce (a) 5.9 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.04 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.01 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Minimální presah (OHN) 11 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka