GIQR 11-15-2.00-0.10 IC528 Jednostranné přesné řezné destičky pro hluboké vnitřní drážkování a soustružení

Č. pol.: 6403875
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403875
EAN/GTIN 7291075281040
Číslo výrobcu 6403875
Číslo L L23940 284

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 6,3 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 15 mm

Vhodné výrobky

Upínač