TIPI 3.4WT-0.10 IC08 Přesně broušené oboustranné břitové destičky s 55° upínacím profilem a utvařečem třísek pro obrábění vnitřních závitů, minimální průměr otvoru 20 mm.

Č. pol.: 6403764
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403764
EAN/GTIN 7291075198683
Číslo výrobcu 6403764
Číslo L L23940 661

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 3,4 mm, úhel profilu (PNA) 55 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 3.18 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.95 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 27 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka