GIMM 8CC IC908 Jednostranné břitové destičky lisované pro hrubování (pouze drážkování) vnějších vybrání a axiální obrábění s lisovaným lamačem třísek

Č. pol.: 6403750
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6403750
    EAN/GTIN 7291075201390
    Číslo výrobcu 6403750
    Číslo L L24100 86

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek CC
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Šírka rezu (CW) 8 mm
    • Celková délka (OAL) 15.3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka