FTB 3010 IC08 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Č. pol.: 6403726
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FORMTOOL

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403726
EAN/GTIN 7291075191608
Číslo výrobcu 6403726
Číslo L L23940 597

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, šířka řezu (CW) 30,4 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 30.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka