PICCO R 050.7-35 IC228 Břitové destičky pro vnitřní soustružení a srážení úhlů

Č. pol.: 6403679
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403679
EAN/GTIN 7291075085747
Číslo výrobcu 6403679
Číslo L L24030 371

Popis

Popis:

Plné břitové destičky ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, šířka vrtacího hrotu (a) 6,3 mm, funkční délka (LF) 50 mm, Dmin oddělování 6,8 mm, efektivní délka (LU) 34 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 50 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 34 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka