Popis:
K napínání nebo upevňování podélných a rohových spojů, extrémně dlouhých soklů a fasád, nadpraží, zábradlí, rámů tvárnic, tupých spojů, obloukových oken, pracovních desek, rohových lavic atd.
Spouštěcí páka modře ponořená
Niklovaná
Spojte obrobky určené ke slepení, při otevřených kleštích označte hroty upínacích hrotů místa vrtání, vyvrtejte otvory Ø 9-10 mm, přidejte lepidlo, spojte, vložte kleště, vyrovnejte, zavřete upínací páku - hotovo!
Charakteristika:
- Celková délka [palec]: 9
- Celková délka [mm]: 220 mm
- Materiál: Hlava: ocel, rukojeti: ocelový plech
- Povrch: poniklovaný
- Rozsah upnutí [palce]: 2.1/2
- Šířka upnutí [mm]: 60 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez