PICCO R 090.5-20 IC228 Břitové destičky pro vnitřní soustružení a soustružení tvarů

Č. pol.: 6403557
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403557
EAN/GTIN 7291075174175
Číslo výrobcu 6403557
Číslo L L24030 326

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 5 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 4,4 mm, funkční délka (LF) 35 mm, dělicí délka Dmin 5 mm, efektivní délka (LU) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Funkcní šírka (WF) 1.9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Použitelná délka (LU) 19 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka