TIPI 5.4WT-0.20 IC908 Přesně broušené oboustranné břitové destičky s 55° upínacím profilem a utvařečem třísek pro obrábění vnitřních závitů, minimální průměr otvoru 20 mm.

Č. pol.: 6403481
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6403481
    EAN/GTIN 7291075198676
    Číslo výrobcu 6403481
    Číslo L L23940 1893

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, šířka řezu (CW) 5,4 mm, úhel profilu (PNA) 55 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 15.7 mm
    • Šírka rezu (CW) 5.4 mm
    • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 5.1 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.67 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 15 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 5 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka