TIP 2P20-UN IC08 Přesně broušené, oboustranné řezné destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění amerických závitů s plným profilem UN (UN, UNC, UNF, UNEF)

Č. pol.: 6403454
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6403454
    EAN/GTIN 7291075159332
    Číslo výrobcu 6403454
    Číslo L L23940 1796

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
    • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka