GEPI 1.78-0.15 IC08 Oboustranně slinuté břitové destičky pro vnitřní zapichování

Č. pol.: 6403387
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6403387
    EAN/GTIN 7291075273717
    Číslo výrobcu 6403387
    Číslo L L23940 1714

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,78 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, celková délka (OAL) 10 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek FT
    • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.78 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 10 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka