GEPI 2.22-0.15 IC528 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní a vnější drážkování

Č. pol.: 6403368
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403368
EAN/GTIN 7291075158083
Číslo výrobcu 6403368
Číslo L L23940 1640

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 9 mm, šířka řezu (CW) 2,22 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka