GEPI 2.5-MT0.05 IC908 Přesně broušené oboustranné destičky s částečným profilem 60° pro obrábění vnitřních závitů.

Č. pol.: 6403359
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6403359
    EAN/GTIN 7291075158359
    Číslo výrobcu 6403359
    Číslo L L23940 32

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,5 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 10 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
    • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 2.54 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.91 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 28 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 10 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka