GEPI 1.04-0.00 IC908 Oboustranně slinuté břitové destičky pro vnitřní zapichování

Č. pol.: 6403333
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403333
EAN/GTIN 7291075273458
Číslo výrobcu 6403333
Číslo L L23940 254

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,6 mm, šířka řezu (CW) 1,04 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, celková délka (OAL) 10 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek FT
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.04 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.01 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 10 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka