GEPI 1.04-0.00 IC528 Oboustranně slinuté břitové destičky pro vnitřní zapichování

Č. pol.: 6403332
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6403332
    EAN/GTIN 7291075273441
    Číslo výrobcu 6403332
    Číslo L L23940 1525

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,6 mm, šířka řezu (CW) 1,04 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, celková délka (OAL) 10 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek FT
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.6 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.04 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.01 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 10 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka