TIP 4P3.0-ISO IC908 Přesně broušené oboustranné plnoprofilové řezné destičky s utvařečem třísek pro vnější obrábění metrických závitů ISO

Č. pol.: 6403296
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6403296
    EAN/GTIN 7291075159844
    Číslo výrobcu 6403296
    Číslo L L23940 1416

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, šířka řezu (CW) 4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.42 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka