GIM 4.6UT IC328 Jednostranné řezné destičky pro drážkování a upichování Cr-Ni slitin a nízkolegovaných ocelí s nízkými posuvy

Č. pol.: 6403230
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403230
EAN/GTIN 7291075025453
Číslo výrobcu 6403230
Číslo L L24100 211

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 4,6 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek U
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka