GIM 6C IC908 Jednostranné řezné destičky pro drážkování a upichování trubek, tvrdých obrobků a pro náročné aplikace

Č. pol.: 6403193
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6403193
    EAN/GTIN 7291075025309
    Číslo výrobcu 6403193
    Číslo L L24100 189

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 6 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Typ lamace trísek C
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Šírka rezu (CW) 6 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka