UMGR 4.0-0.1 IC508 Mini destičky pro vnitřní soustružení

Č. pol.: 6403069
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403069
EAN/GTIN 7291075152173
Číslo výrobcu 6403069
Číslo L L23940 1121

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 1,63 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.63 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka