GFQR 12-1.00-0.05 IC528 Výměnné břitové destičky se šroubovým upínáním pro vyvrtávací tyče z plného karbidu s IK.

Č. pol.: 6403052
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403052
EAN/GTIN 7291075122695
Číslo výrobcu 6403052
Číslo L L23940 1066

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 9 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 16 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Funkcní šírka (WF) 5.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 9 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.04 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.01 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka