PICCO R 610.3008-10 IC228 Mini destičky z tvrdokovu pro axiální drážkování

Č. pol.: 6402766
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6402766
    EAN/GTIN 7291075109696
    Číslo výrobcu 6402766
    Číslo L L24030 138

    Popis

    Popis:

    Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 26 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 8 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Šírka predního konce (a) 5.2 mm
    • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.06 mm/rev
    • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.02 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 26 mm
    • Minimální presah (OHN) 11 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka