GIQR 8-B18-0.15 IC528 Řezné destičky pro reliéfní a tvarové soustružení

Č. pol.: 6402678
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402678
EAN/GTIN 7291075233247
Číslo výrobcu 6402678
Číslo L L23940 771

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,3 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Úhel hrbetu (AN) 18 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 7.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka