GIQR 11-3.00-0.20 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení pro Dmin 11 mm.

Č. pol.: 6402645
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402645
EAN/GTIN 7291075232639
Číslo výrobcu 6402645
Číslo L L23940 706

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,3 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.68 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka