GIPY 3.00-1.50 IC320 Jednostranné přesné břitové destičky (plný poloměr) s ostrým břitem pro tvarové soustružení vysoce žáruvzdorných slitin.

Č. pol.: 6402611
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402611
EAN/GTIN 7291075107432
Číslo výrobcu 6402611
Číslo L L23940 632

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek Y
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka