GITM 4.00K-2.00 IB50 Břitové destičky s CBN špičkami (plný poloměr) pro drážkování a zapichování při soustružení kalených materiálů obrobků

Č. pol.: 6402564
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6402564
    EAN/GTIN 7291075238693
    Číslo výrobcu 6402564
    Číslo L L23940 598

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Typ lamace trísek K
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka