GITM 4.00K-0.20 IB50 Řezné destičky s CBN břitem pro upichování a zapichování při soustružení kalených železných obrobků.

Č. pol.: 6402559
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402559
EAN/GTIN 7291075103649
Číslo výrobcu 6402559
Číslo L L23940 369

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek K
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka