PICCO R 070.5-20 IC228 Břitové destičky pro zapichování a srážení hran.

Č. pol.: 6402434
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402434
EAN/GTIN 7291075088069
Číslo výrobcu 6402434
Číslo L L24030 88

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, celková délka (OAL) 35 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Šírka predního konce (a) 4.4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 35 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka