PICCO L 007.0100-22 IC228 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Č. pol.: 6402410
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6402410
    EAN/GTIN 7291075087567
    Číslo výrobcu 6402410
    Číslo L L24030 48

    Popis

    Popis:

    Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, celková délka (OAL) 37 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Šírka predního konce (a) 6.3 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.8 mm
    • Celková délka (OAL) 37 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka