PICCO L 006.0150-22 IC228 Břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení s vybráním

Č. pol.: 6402383
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402383
EAN/GTIN 7291075087307
Číslo výrobcu 6402383
Číslo L L24030 259

Popis

Popis:

Slinutý karbid a pájené ponorné soustružnické a upichovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max (CDX) 1,8 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, celková délka (OAL) 37 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Šírka predního konce (a) 5.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 37 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka