PICCO R 050.3-16 IC228 Břitové destičky pro vnitřní soustružení a srážení úhlů

Č. pol.: 6402282
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402282
EAN/GTIN 7291075085266
Číslo výrobcu 6402282
Číslo L L24030 286

Popis

Popis:

Břitové destičky z tvrdokovu, průměr trhání, strana stroje (DCONMS) 4 mm, šířka hrotu vrtáku (a ) 2,6 mm, funkční délka (LF) 30 mm, dělicí délka Dmin 2,8 mm, efektivní délka (LU) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 2.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 2.8 mm
  • Použitelná délka (LU) 15 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka