GIM 3JS-15RA IC328 Jednostranné slinuté řezné destičky pro drážkování a upichování měkkých obrobků, trubek a malých průměrů

Č. pol.: 6402031
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402031
EAN/GTIN 7291075280333
Číslo výrobcu 6402031
Číslo L L24100 250

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.3 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.