GIPA 6.00-3.00-D ID5 Oboustranně leštěné přesné břitové destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 6401920
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6401920
EAN/GTIN 7291075230239
Číslo výrobcu 6401920
Číslo L L23940 1398

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 6 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka