GIM 4.6UT IC656 Jednostranné řezné destičky pro drážkování a upichování Cr-Ni slitin a nízkolegovaných ocelí s nízkými posuvy

Č. pol.: 6401909
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6401909
EAN/GTIN 7291075025446
Číslo výrobcu 6401909
Číslo L L24100 219

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 4,6 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Typ lamace trísek U
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.