Nástěnný držák z nerezové oceli pro GRP, nastavitelný

Č. pol.: 64019
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 64019
    EAN/GTIN 4031405640191
    Číslo výrobcu 064019
    Číslo L L90110 1292

    Popis

    Popis:

    • Nástěnný držák nastavitelný
    • Pro vodiče hřídele GFK
    • Ušlechtilá ocel
    • Upozornění: Pro žebříky s 4 – 9 příčkami je třeba 2 set (= 4 kusů) nástěnných držáků, pro žebříky s 10 – 15 příčkami 3 sada (= 6 kusů) nástěnných držáků, pro žebříky s 16 – 24 příčkami 5 sada (= 10 kusů) nástěnných držáků
    • 1 sada = 2 kusů (1 x vpravo, 1 x vlevo). Hmoždinky a šrouby namísto matic a šroubů šroubů lze použít pouze k jejich připevnění k hřídeli, pokud byla prokázána jejich vhodnost na místě, kde se používají vodiče. Musí být vybrány podle síly působící na kotevní bod žebříku podle specifikace výrobce.
    • Hmoždinky a šrouby pro montáž na stěnu nejsou součástí dodávky. Pro více informací kontaktujte renomované dodavatele hmoždinky.

    Charakteristika:

    • Materiál: Ušlechtilá ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Rozsah nastavení: 150 mm
    • Max. Vzdálenost stěny: 300 mm
    • Min. Vzdálenost stěny: 150 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka