Nůž na kabely s plastovou rukojetí , 2 čepele

Č. pol.: 640180PB
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
Druh produktu Káblový nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 640180PB
EAN/GTIN 3148519476323
Číslo výrobcu 640180PB
Číslo L L60130 10741

Popis

Popis:

  • vhodné zejména pro práci se standardními kabely
  • rovná čepel s dutým výbrusem pro všeobecné použití, délka: 65 mm
  • krátká, zahnutá čepel, poloha a tvar vhodný pro práci s kabely, délka: 35 mm
  • zámek na obou čepelích
  • univerzální závěsné oko
  • délka ve složeném stavu: 104 mm
  • celková délka: 131/169 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 104
  • [g]: 100

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka