GIF 8.00E-0.80 IC428 Oboustranné přesné břitové destičky pro drážkování a soustružení

Č. pol.: 6401780
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6401780
    EAN/GTIN 7291075106367
    Číslo výrobcu 6401780
    Číslo L L23940 1219

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 27 mm, šířka řezu (CW) 8 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 80 mm
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 27 mm
    • Šírka rezu (CW) 8 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 65 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka