Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom 1/2

Č. pol.: 640150 1/2
Zľava
62,21 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Celková dĺžka 250 mm
Počet zubov 30
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 640150 1/2
EAN/GTIN 4991644125340
Číslo výrobcu 4750JB

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.
DIN 3122-D 12,5

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka