GIPI 4.23-0.10 IC20 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Č. pol.: 6401381
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6401381
EAN/GTIN 7291075027723
Číslo výrobcu 6401381
Číslo L L23940 1164

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 4,23 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.23 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka