GIPI 3.18-1.59 IC20 Oboustranné přesné řezné destičky s plným poloměrem pro vnitřní drážkování a soustružení zapuštění

Č. pol.: 6401309
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6401309
EAN/GTIN 7291075238976
Číslo výrobcu 6401309
Číslo L L23940 1137

Popis

Popis:

Destičky pro upichování/soustružení, šířka řezu (CW) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.59 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Upínač