Šachtový žebřík GRP 300 mm světlá šířka 11 příček

Č. pol.: 64011
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Hriadeľový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 64011
EAN/GTIN 4031405640115
Číslo výrobcu 064011

Popis

Popis:

  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé nosníky 58 x 25 mm
  • Rýsované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 350 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče: 3080 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 11 příček
  • Provedení kroku: Příčky

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka