3/4″ Nástrčný klíč (mm), Šestihranný 70 mm

Č. pol.: 6400M 70mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6400M 70mm
EAN/GTIN 4991644140572
Číslo výrobcu 6400M 70mm

Popis

Popis:

Délka: 84 mm
Rozměr D2: 68 mm
D1: 92 mm
Délka: 45 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 70 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.