3/4″ Nástrčný klíč (mm), Šestihranný 57 mm

Č. pol.: 6400M 57mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6400M 57mm
EAN/GTIN 4991644140442
Číslo výrobcu 6400M 57mm
Číslo L L60050 4477

Popis

Popis:

Délka: 72 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 76 mm
Délka: 36 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 57 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka