3/4″ Nástrčný klíč (mm), Šestihranný 48 mm

Č. pol.: 6400M 48mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6400M 48mm
    EAN/GTIN 4991644140350
    Číslo výrobcu 6400M 48mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 68 mm
    Rozměr D2: 45 mm
    D1: 64,5 mm
    Délka: 32 mm
    Pohon: 3/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 48 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka