3/4″ Nástrčný klíč (mm), Šestihranný 18 mm

Č. pol.: 6400M 18mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6400M 18mm
EAN/GTIN 4991644140053
Číslo výrobcu 6400M 18mm
Číslo L L60050 5629

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 27 mm
Délka: 13 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 18 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.