3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 2.7/16″

Č. pol.: 6400A 2.7/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6400A 2.7/16
EAN/GTIN 4991644141111
Číslo výrobcu 6400A 2.7/16
Číslo L L60050 10587

Popis

Popis:

Délka: 76 mm
Rozměr D2: 58 mm
D1: 82 mm
Délka: 39 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 2.7/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.